曜日別特売

シライ シグナルスリング

シライ シグナルスリング - シライシライ シグナルスリング - シライシライ シグナルスリング - シライ

JIS3等級のベルトスリングです。
摩耗などにより白い芯が見えたら交換の目安となり安全管理に最適です。
軽くて作業性抜群、優れた耐久力です。
高強力リサイクルポリエステルを使用した、エコマーク認定商品です。

用途
重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。
傷つけたくない吊り荷に。
種別エンドレス形材質ポリエステル規格JIS B 8818規格品等級JIS3等級エコマーク認定認定ベルト厚(mm)8~9エコマーク認定番号22105003内容量1本
取扱説明書:(3.95MB)
注意
※繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。2本組などで厳密な長さ揃えが必要な場合には事前にご相談ください。
※荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパットなどの当て物を使用してください。
※当て物を使用していても荷物の横滑りや周囲の壁や物への接触、加圧などによりスリングが損傷および切断する可能性がありますので作業環境には十分に注意してご使用ください。
全108種類を絞り込む
ベルト幅(mm)
全長(m)
最大使用荷重(t)
108種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
ベルト幅(mm)
使用荷重(t)
全長(m)
最大使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44884685SE3N-25X0.500.13251.6(最大)0.51.6
3,300
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
44884694SE3N-25X0.750.18251.6(最大)0.751.6
4,000
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
44884710SE3N-25X1.000.23251.6(最大)11.6
4,600
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
44884719SE3N-25X1.250.28251.6(最大)1.251.6
5,300
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
44884728SE3N-25X1.500.33251.6(最大)1.51.6
5,900
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
44884737SE3N-25X1.750.38251.6(最大)1.751.6
6,600
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
44884746SE3N-25X2.000.43251.6(最大)21.6
7,300
5,298
5,828(税込)
12日以内出荷
返品不可
44884755SE3N-25X2.250.48251.6(最大)2.251.6
7,900
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
44884764SE3N-25X2.500.53251.6(最大)2.51.6
8,600
6,198
6,818(税込)
12日以内出荷
返品不可
44884780SE3N-25X2.750.58251.6(最大)2.751.6
9,200
6,698
7,368(税込)
12日以内出荷
返品不可
44884789SE3N-25X3.000.63251.6(最大)31.6
9,900
7,198
7,918(税込)
12日以内出荷
返品不可
44884798SE3N-25X3.250.68251.6(最大)3.251.6
10,600
7,698
8,468(税込)
12日以内出荷
返品不可
44884807SE3N-25X3.500.73251.6(最大)3.51.6
11,200
7,798
8,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
44884816SE3N-25X3.750.78251.6(最大)3.751.6
11,900
8,698
9,568(税込)
12日以内出荷
返品不可
44884825SE3N-25X4.000.83251.6(最大)41.6
12,500
8,698
9,568(税込)
12日以内出荷
返品不可
44884834SE3N-25X4.250.88251.6(最大)4.251.6
13,200
9,598
10,558(税込)
12日以内出荷
返品不可
44884850SE3N-25X4.500.93251.6(最大)4.51.6
13,900
9,698
10,668(税込)
12日以内出荷
返品不可
44884859SE3N-25X4.750.98251.6(最大)4.751.6
14,500
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
44884868SE3N-25X5.001.03251.6(最大)51.6
15,200
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
44884877SE3N-35X0.500.16352.5(最大)0.52.5
4,600
3,398
3,738(税込)
12日以内出荷
返品不可
44884886SE3N-35X0.750.22352.5(最大)0.752.5
5,600
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
44884895SE3N-35X1.000.28352.5(最大)12.5
6,500
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
44884904SE3N-35X1.250.34352.5(最大)1.252.5
7,400
5,398
5,938(税込)
12日以内出荷
返品不可
44884920SE3N-35X1.500.4352.5(最大)1.52.5
8,400
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
44884929SE3N-35X1.750.46352.5(最大)1.752.5
9,300
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
44884938SE3N-35X2.000.52352.5(最大)22.5
10,200
7,398
8,138(税込)
12日以内出荷
返品不可
44884947SE3N-35X2.250.58352.5(最大)2.252.5
11,200
7,798
8,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
44884956SE3N-35X2.500.64352.5(最大)2.52.5
12,100
8,698
9,568(税込)
12日以内出荷
返品不可
44884965SE3N-35X2.750.7352.5(最大)2.752.5
13,000
9,398
10,338(税込)
12日以内出荷
返品不可
44884974SE3N-35X3.000.76352.5(最大)32.5
14,000
9,698
10,668(税込)
12日以内出荷
返品不可
44884990SE3N-35X3.250.82352.5(最大)3.252.5
14,900
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
44884999SE3N-35X3.500.88352.5(最大)3.52.5
15,800
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
44885008SE3N-35X3.750.94352.5(最大)3.752.5
16,800
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
44885017SE3N-35X4.001352.5(最大)42.5
17,700
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
44885026SE3N-35X4.251.06352.5(最大)4.252.5
18,600
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
44885035SE3N-35X4.501.12352.5(最大)4.52.5
19,600
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
44885044SE3N-35X4.751.18352.5(最大)4.752.5
20,500
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
44885060SE3N-35X5.001.24352.5(最大)52.5
21,500
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
44885069SE3N-50X0.500.24503.2(最大)0.53.2
6,600
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
44885078SE3N-50X0.750.32503.2(最大)0.753.2
7,900
5,698
6,268(税込)
12日以内出荷
返品不可
44885087SE3N-50X1.000.41503.2(最大)13.2
9,200
6,698
7,368(税込)
12日以内出荷
返品不可
44885096SE3N-50X1.250.5503.2(最大)1.253.2
10,600
7,698
8,468(税込)
12日以内出荷
返品不可
44885105SE3N-50X1.500.59503.2(最大)1.53.2
11,900
8,698
9,568(税込)
12日以内出荷
返品不可
44885114SE3N-50X1.750.68503.2(最大)1.753.2
13,200
9,598
10,558(税込)
12日以内出荷
返品不可
44885130SE3N-50X2.000.77503.2(最大)23.2
14,500
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
44885139SE3N-50X2.250.86503.2(最大)2.253.2
15,800
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
44885148SE3N-50X2.500.95503.2(最大)2.53.2
17,200
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
44885157SE3N-50X2.751.04503.2(最大)2.753.2
18,500
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
44885166SE3N-50X3.001.13503.2(最大)33.2
19,800
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
44885175SE3N-50X3.251.22503.2(最大)3.253.2
21,100
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする