曜日別特売

替刃式折込鋸 本体解体リサイクル用BIS4

替刃式折込鋸 本体解体リサイクル用BIS4 - BIGMAN(ビッグマン)替刃式折込鋸 本体解体リサイクル用BIS4 - BIGMAN(ビッグマン)替刃式折込鋸 本体解体リサイクル用BIS4 - BIGMAN(ビッグマン)替刃式折込鋸 本体解体リサイクル用BIS4 - BIGMAN(ビッグマン)替刃式折込鋸 本体解体リサイクル用BIS4 - BIGMAN(ビッグマン)替刃式折込鋸 本体解体リサイクル用BIS4 - BIGMAN(ビッグマン)

替刃式で経時的(ネジ止め式)
折込時、長さ約24cmのコンパクト設計。
用途に応じて、刃の角度を2段階で切替できる。
エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄で滑りにくい。

用途
粗大ゴミの解体・切断に色々な素材に使える。
鉄・プラスチック・アルミニウム・カーペット・木材・集成材など。
材質刃材:SK材/固定金属:スチール、ポリプロピレン樹脂/ネジ:スチール材質(グリップ)スチール、熱可塑性エラストマー樹脂板厚(mm)0.7/(ピッチ)1.5(17山)折込折り畳み式適合材厚み3mm以下の鉄:◎/厚み50mm以下のプラスチック:〇/厚み10mm以下のアルミニウム:◎/カーペット:◎/木材・集成材〇硬度HRC(刃先)60刃渡り(mm)210内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃渡り(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44886417BIS4210
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする