曜日別特売

北海道産 さんまの煮付シリーズ

北海道産 さんまの煮付シリーズ - 兼由(KANEYOSHI)北海道産 さんまの煮付シリーズ - 兼由(KANEYOSHI)北海道産 さんまの煮付シリーズ - 兼由(KANEYOSHI)北海道産 さんまの煮付シリーズ - 兼由(KANEYOSHI)北海道産 さんまの煮付シリーズ - 兼由(KANEYOSHI)北海道産 さんまの煮付シリーズ - 兼由(KANEYOSHI)北海道産 さんまの煮付シリーズ - 兼由(KANEYOSHI)北海道産 さんまの煮付シリーズ - 兼由(KANEYOSHI)
用途そのままお召し上がりいただけますが、お好みにより湯せんであたためてお召し上がりください。 湯せんの場合、お湯を沸騰させて火を止め、袋のまま約2分あたためます。仕様殺菌方法:気密容器に密封し、加圧加熱殺菌内容量(g)95(固形量70g)名称さんま味付保存方法高温になる場所、直射日光を避けて常温で保存してください。内容量1ケース(95g×24パック)
注意
※本品はレトルトパウチ食品です。
※開封するとき中身が飛び出す恐れがありますのでやけどに注意してください。
※開封時切り口で、手を切らないようにご注意ください。
※電子レンジを使用する際は電子レンジ対応容器に移しかえてご使用ください。(直接電子レンジ調理は不可です)
※袋の中に白い固形分ができることがありますが、さんまの脂質、たんぱく質が固まってできたものですのでお召し上がりになりましても問題ございません。
※開封後はお早めにお召し上がりください。
※自動重量選別し充填しているため部位にはバラつきがあります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
原材料
栄養成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44891405さんまの旨煮さんま(北海道)、砂糖、醤油、水飴、味醂、昆布エキス、食塩、(一部に小麦・大豆を含む)(1袋当たり)エネルギー:253kcal、たんぱく質:17.6g、脂質:18.5g、炭水化物:3.7g、食塩相当量:1.1g、カルシウム:199mg、DHA:1235mg、EPA:513mg
オープン
9,598
10,366(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44891414さんまの味噌煮さんま(北海道)、砂糖、味噌、味醂、(一部に大豆を含む)(1袋当たり)エネルギー:209kcal、たんぱく質:15.9g、脂質:13.3g、炭水化物:6.4g、食塩相当量:1.1g、カルシウム:247mg、DHA:1615mg、EPA:722mg
オープン
9,598
10,366(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44891430さんまの黒酢煮さんま(北海道)、糖蜜、醸造酢、砂糖、米黒酢、醤油、食塩、(一部に小麦・大豆を含む)(1袋当たり)エネルギー:176kcal、たんぱく質:15.9g、脂質:11.2g、炭水化物:4.9g、食塩相当量:1.7g、カルシウム:275mg、DHA:1140mg、EPA:522mg
オープン
9,598
10,366(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44891439さんまの梅酢煮さんま(北海道)、砂糖、食塩、米発酵調味料、梅酢、醸造酢、酵母エキス/調味料(アミノ酸等)、酸味料、香料(1袋当たり)エネルギー:245kcal、たんぱく質:17.2g、脂質:18.1g、炭水化物:3.0g、食塩相当量:1.6g、カルシウム:209mg、DHA:1235mg、EPA:760mg
オープン
9,598
10,366(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44891448さんまの生姜煮さんま(北海道)、砂糖、醤油、食塩、生姜、酵母エキス、唐辛子、ガーリックパウダー/調味料(アミノ酸等)、酸味料、増粘多糖類、(一部に大豆・小麦を含む)(1袋当たり)エネルギー:231kcal、たんぱく質:17.6g、脂質:16.5g、炭水化物:2.9g、食塩相当量:1.3g、カルシウム:190mg、DHA:1615mg、EPA:836mg
オープン
9,598
10,366(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44891457さんまのゆず塩煮さんま(北海道)、砂糖、食塩、ゆず果汁、米発酵調味料、酵母エキス/調味料(アミノ酸等)、酸味料、香料、増粘多糖類(1袋当たり)エネルギー:250kcal、たんぱく質:17.5g、脂質:19.2g、炭水化物:1.8g、食塩相当量:1.7g、カルシウム:237mg、DHA:1330mg、EPA:902mg
オープン
9,598
10,366(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44891466さんまの旨辛煮さんま(北海道)、砂糖、糖蜜、醤油、米発酵調味料、唐辛子、食塩/調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、香辛料抽出物、(一部に大豆・小麦を含む)(1袋当たり)エネルギー:196kcal、たんぱく質:19.3g、脂質:12.4g、炭水化物:1.9g、食塩相当量:1.0g、カルシウム:247mg、DHA:1520mg、EPA:798mg
オープン
9,598
10,366(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする