曜日別特売

北海道産 さばの煮付シリーズ

北海道産 さばの煮付シリーズ - 兼由(KANEYOSHI)北海道産 さばの煮付シリーズ - 兼由(KANEYOSHI)北海道産 さばの煮付シリーズ - 兼由(KANEYOSHI)北海道産 さばの煮付シリーズ - 兼由(KANEYOSHI)北海道産 さばの煮付シリーズ - 兼由(KANEYOSHI)北海道産 さばの煮付シリーズ - 兼由(KANEYOSHI)北海道産 さばの煮付シリーズ - 兼由(KANEYOSHI)北海道産 さばの煮付シリーズ - 兼由(KANEYOSHI)
用途そのままお召し上がりいただけますが、お好みにより湯せんであたためてお召し上がりください。 湯せんの場合、お湯を沸騰させて火を止め、袋のまま約2分あたためます。仕様殺菌方法:気密容器に密封し、加圧加熱殺菌内容量(g)120(固形量90g)保存方法高温になる場所、直射日光を避けて常温で保存してください。内容量1ケース(120g×24パック)
注意
※本品はレトルトパウチ食品です。
※開封するとき中身が飛び出す恐れがありますのでやけどに注意してください。
※開封時切り口で、手を切らないようにご注意ください。
※電子レンジを使用する際は電子レンジ対応容器に移しかえてご使用ください。(直接電子レンジ調理は不可です)
※袋の中に白い固形分ができることがありますが、さばの脂質、たんぱく質が固まってできたものですのでお召し上がりになりましても問題ございません。
※開封後はお早めにお召し上がりください。
※自動重量選別し充填しているため部位にはバラつきがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
名称
原材料
栄養成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44891545さばの旨煮さばの旨煮さば(北海道)、砂糖、醤油、水飴、味醂、昆布エキス、食塩、(一部に小麦・さば・大豆を含む)(1袋当たり)エネルギー:127kcal、たんぱく質:21.8g、脂質:2.4g、炭水化物:4.7g、食塩相当量:1.7g、DHA:444mg、EPA:108mg
オープン
9,598
10,366(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44891554さばの味噌煮さばの味噌煮さば(北海道)、砂糖、味噌、味醂、(一部にさば・大豆を含む)(1袋当たり)エネルギー:131kcal、たんぱく質:22.1g、脂質:2.5g、炭水化物:5.0g、食塩相当量:1.7g、DHA:624mg、EPA:156mg
オープン
9,598
10,366(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44891570さばの水煮さばの水煮さば(北海道)、食塩(1袋当たり)エネルギー:139kcal、たんぱく質:25.9g、脂質:4.0g、炭水化物:0.1g、食塩相当量:1.4g、DHA:660mg、EPA:192mg
オープン
9,598
10,366(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする