兼由(KANEYOSHI)
北海道産 ほたての煮付シリーズ
用途
そのままお召し上がりいただけますが、お好みにより湯せんであたためてお召し上がりください。 湯せんの場合、お湯を沸騰させて火を止め、袋のまま約3分あたためます。
仕様
殺菌方法:気密容器に密封し、加圧加熱殺菌
内容量(g)
65(固形量40g)
保存方法
高温になる場所、直射日光を避けて常温で保存してください。
内容量
1ケース(65g×24パック)
注意
※本品はレトルトパウチ食品です。
※開封するとき中身が飛び出す恐れがありますのでやけどに注意してください。
※開封時切り口で、手を切らないようにご注意ください。
※電子レンジを使用する際は電子レンジ対応容器に移しかえてご使用ください。(直接電子レンジ調理は不可です)
※開封後はお早めにお召し上がりください。
※自動重量選別し充填しているため部位にはバラつきがあります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
名称
栄養成分
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44891579
ほたての旨煮
ほたて味付
(1袋当たり)エネルギー:65kcal、たんぱく質:8.1g、脂質:0.5g、炭水化物:6.4g、食塩相当量:0.7g
オープン
¥
8,998
¥
9,718
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44891588
ほたてのバター醤油
ほたて味付
(1袋当たり)エネルギー:53kcal、たんぱく質:7.8g、脂質:0.9g、炭水化物:3.5g、食塩相当量:1.4g
オープン
¥
8,998
¥
9,718
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44891597
ほたてのバジル
ほたて味付
(1袋当たり)エネルギー:90kcal、たんぱく質:5.5g、脂質:6.8g、炭水化物:1.6g、食塩相当量:1.1g
オープン
¥
8,998
¥
9,718
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44891606
ほたての水煮
ほたて水煮
(1袋当たり)エネルギー:65kcal、たんぱく質:11.4g、脂質:1.2g、炭水化物:1.2g、食塩相当量:0.4g
オープン
¥
8,998
¥
9,718
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません