BIGMAN(ビッグマン)
鏡獅子 唐紙型玄能
先端部はカシメ・各種組立・ひずみ取り・ふすま張替えに。
用途
先端部はカシメ・各種組立・ひずみ取り・ふすま張替えに。
長さ(mm)
300
形状
唐紙型
質量(g)
175
頭径(Φmm)
17
材質(柄部)
樫
寸法(cm)
30×7×1.9
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44886435
KG-21
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください