BIGMAN(ビッグマン)
鏡獅子 先切玄能
先端部はカシメ・釘シメに使用できます。
用途
先端部はカシメ・釘シメに使用できます。
形状
先切型
材質(柄部)
樫
内容量
1丁
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
頭径(Φmm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44886444
KG-01
305
226
18
30.5×9.5×2.3
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
44886460
KG-02
330
272
21
33×10.5×2.3
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
44886469
KG-03
335
378
24
33.5×11.5×2.6
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください