BIGMAN(ビッグマン)
鏡獅子 先切型下腹玄能
頭が短い形状で狭い所での釘打ちに便利です。
用途
頭が短い形状で狭い所での釘打ちに便利です。
長さ(mm)
360
形状
先切型
質量(g)
522
頭径(Φmm)
30
材質(柄部)
樫
寸法(cm)
36×10×3.3
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44886478
KG-05
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください