BIGMAN(ビッグマン)
鏡獅子 箱屋玄能丸型 中
釘打ちと釘抜きが行えます。
用途
釘打ちと釘抜きが行えます。
長さ(mm)
333
形状
丸箱屋型
質量(g)
381
材質(柄部)
樫
寸法(cm)
33.3×9.8×2.7
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44886496
KG-23
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください