BIGMAN(ビッグマン)
鏡獅子 両口玄能
平面で打ち反対側(凸面)打ち込むと打痕を残さずに打てます。
用途
平面で打ち反対側(凸面)打ち込むと打痕を残さずに打てます。
形状
両口型
材質(柄部)
樫
内容量
1丁
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
頭径(Φmm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44886530
KG-12
330
310
225
33×7.5×2.3
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
44886539
KG-13
335
436
300
33.5×8.5×2.5
オープン
取扱い終了
44886548
KG-14
333
458
375
33.3×8.7×2.6
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください