BIGMAN(ビッグマン)
アルミ両口ラチェット
同メーカーのスチール製両口ラチェットに対して、35%軽量のアルミニウム製両口ラチェットです。アルマイト塗装にゴールドソケットの組み合わせ。軽量アルミ仕様。サイズによって異なるカラーリング。
用途
足場組みの番線締め付け、穴合わせに最適な曲シノ付。
仕様
12角サーフェイス
材質
アルミ
寸法(mm)
245×50×40
全長(mm)
245
穴径(mm)
落下防止穴:5
厚さ(cm)
5.1
ギア数
30
内容量
1本
注意
※たたいたり、こじたりすると変形または破損する恐れがあります。ボルト・ナットを奥まで入れて、しっかりとくわえて作業をおこなってください。
※パイプなどの接続、足や体重をかけてのご使用は、本体の破損やケガの原因となり危険です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44886600
ATS-300
ワインレッド
248
17×19
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
44886609
ATS-301
ブラック
232
17×21
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
44886618
ATS-302
ブルー
190
19×24
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください