曜日別特売

FB6MC型 6点押ボタン電気トロリ結合式電気チェーンブロック

FB6MC型 6点押ボタン電気トロリ結合式電気チェーンブロック - 象印チェンブロック

高速から微速まで、豊富なラインアップを誇るシリーズ

種類上下二速式、横行:定速揚程(m)4電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz)横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
フック間最短距離(mm)
巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44891999FB6MC-0.49-40.49695(1速:2速)7.0:1.2/8.4:1.4
375,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44892008FB6MC-0.5-40.5695(1速:2速)7.0:1.2/8.4:1.4
375,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44892017FB6MC-0.9-40.9730(1速:2速)6.3:1.0/7.5:1.3
418,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44892026FB6MC-1-41730(1速:2速)6.3:1.0/7.5:1.3
418,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44892035FB6MC-2-42910(1速:2速)3.1:0.5/3.8:0.6
472,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする