曜日別特売

低床作業台

低床作業台 - アルインコ低床作業台 - アルインコ低床作業台 - アルインコ低床作業台 - アルインコ低床作業台 - アルインコ低床作業台 - アルインコ低床作業台 - アルインコ低床作業台 - アルインコ

天板に凸プレートを採用。滑りにくく、ゴミや埃が溜まりにくい形状のためお掃除も簡単。
金具の取り外しをすることで長手と短手を自由に連結可能。高さを調節できるステンレス金具のアジャスター付き。

用途作業台として。工場/クリーンルーム/足場/作業/連結/防滑/凸プレート最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金段数1天場(天板)高さ(m)0.3~0.33内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
天板寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44895770LFP0604G900×4505.4
オープン
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44895779LFP0906G900×6008.7
オープン
65,980
72,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする