ドーリー 重量物移動 長尺台車

ドーリー 重量物移動 長尺台車 - アーネストドーリー 重量物移動 長尺台車 - アーネストドーリー 重量物移動 長尺台車 - アーネストドーリー 重量物移動 長尺台車 - アーネストドーリー 重量物移動 長尺台車 - アーネスト

L字型スチールの爪が家具と床の狭い隙間にもしっかり差し込み、後はテコの1/5の力で重い家具を持ち上げることができます。
耐荷重約200kgなので、物置や洋タンス、ソファなど移動が難しい重たい家具も運ぶことができます(ドーリー2台使用時)。
今や必需品となった「地震対策グッズ」ですが、家具や冷蔵庫の場合、持ち上げて設置する必要があるものが多く、この強力キャリーなら設置も簡単です。

用途引っ越し、模様替えなど、重量物の移動に。掃除/地震対策/移動/引越し/家具/タンス質量(kg)持ち上げ棒:0.25、長尺台車:0.11耐荷重(kg)(2台使用時)200寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)持ち上げ棒:30.5×7×5.5、長尺台車:4.5×31×1.5内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44895788A-76941
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする