曜日別特売

スマートキャリー台車 耐荷重50kg 日本製

スマートキャリー台車 耐荷重50kg 日本製 - アーネストスマートキャリー台車 耐荷重50kg 日本製 - アーネストスマートキャリー台車 耐荷重50kg 日本製 - アーネストスマートキャリー台車 耐荷重50kg 日本製 - アーネスト

耐荷重50kgなので、重い水ストックや家電製品、観葉植物やピンセットなどを置いても楽々スムーズに移動できる平台車。
掃除の際の移動もラクラク。シーズンオフの家電収納庫に家電を保管しておけば、必要なときに簡単に出し入れできます。
クローゼットの奥にしまっても、取り出しやすい取っ手付き。

用途台車、キャリー、平台車として重量物の移動に。水/観葉植物/ヒーター/衣類/衣装ケース/家電/リビング/押入れ/事務所/会社/オフィス/倉庫/掃除質量(g)850材質(車輪)ポリプロピレン/ポリカーボネート耐荷重(kg)50キャスター6輪自在(うちストッパー付2輪)床面高さ(mm)80荷台寸法(幅)(mm)545色(天板)ホワイト荷台寸法(奥行)(mm)390材質(荷台)ポリプロピレン有効内寸法(幅×奥行)(mm)500×345内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44895797A-77550
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする