【GX-3RProシリーズ用】ガス吸引用ポンプユニット RP-3R(Pro/S)

【GX-3RProシリーズ用】ガス吸引用ポンプユニット RP-3R(Pro/S) - 理研計器【GX-3RProシリーズ用】ガス吸引用ポンプユニット RP-3R(Pro/S) - 理研計器【GX-3RProシリーズ用】ガス吸引用ポンプユニット RP-3R(Pro/S) - 理研計器

GX-3RProシリーズ専用の外付け電動ポンプユニット
GX-3RPro本体とドッキングすることで吸引式サンプリングに対応可能
本器の脱着レバーにより着脱可能
ポンプ吸引流量の切り替え可能
標準付属品:単3形アルカリ乾電池1本(東芝製)、テーパーノズル
その他:浮子式ガス採集器8mとGX-3RPro本体の3点をドッキングすることで、マンホール・地下ピット内の酸欠確認が可能(GX-3RPro本体および浮子式ガス採集器8mは別売品)。

質量(g)約130使用温度範囲(℃)-20~+50(急変なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※GX-3RProシリーズ以外のGX-2009やGX-3Rとの接続はできかねます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
電源
吸引流量
防爆構造
使用湿度範囲(%RH)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44892796RP-3R 041個単3 形アルカリ乾電池1 本(※防爆構造電気機械器具型式検定仕様 : 東芝製 LR6)Highモード 約500/Lowモード 約350(mL/min)本質安全(Ex ia IIC T4 Ga(-20~+50℃ 東芝LR6))95 以下(結露なきこと)
38,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50745749RP-3R 041台単3形アルカリ乾電池1本(※防爆構造電気機械器具型式検定仕様:東芝製LR6)【High】500/【Low】350(mL/min)本質安全防爆構造(ExiaIICT4Ga(-20~+50東芝LR6))95以下(結露なきこと)
48,000
47,980
52,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
北海道地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
沖縄地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
離島数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする