曜日別特売

簡易定置型二酸化炭素計RI-600リモートセンサー

簡易定置型二酸化炭素計RI-600リモートセンサー - 理研計器簡易定置型二酸化炭素計RI-600リモートセンサー - 理研計器簡易定置型二酸化炭素計RI-600リモートセンサー - 理研計器簡易定置型二酸化炭素計RI-600リモートセンサー - 理研計器

ビル管理法・事務所衛生基準規則に基づいたCO2測定に
オフィス、教室、会議室など人が集まる場所の大気管理に
ビルの空調、地下駐車場の給排気制御に
植物栽培工場、施設内での二酸化炭素濃度管理に

仕様(故障警報・自己診断)システム異常/センサ接続異常、(伝送)DC4~20mA(非絶縁・負荷抵抗 300Ω以下)、イニシャルクリア:約 25 秒タイプ(ガス警報)2 段警報(H-HH)構造壁掛型・リモート型外形寸法【本体】約80(W)×120(H)×35.5(D)【リモートセンサ】約40(W)×96(H)×35.5(D)(突起部は除く)表示(濃度)LCD デジタル表示(5 桁・7 セグメント/緑・橙・赤 3 色バックライト) ※標準ではバックライト OFF 設定になります、(ガス警報)1st:濃度表示及びバックライト点灯(橙)・ブザー/2nd:濃度表示及びバックライト点灯(赤)・ブザー※標準ではバックライト・ブザーOFF 設定になります、(故障警報)内容表示及びバックライト点滅(橙)・ブザー※標準ではバックライト OFF 設定になります。応答時間90%応答 60 秒以内(同一条件下)検知原理非分散形赤外線吸収式使用温湿度範囲0~40℃(急変なきこと)、90%RH以下(結露なきこと)指示精度±5%FS 以内(ガス濃度信号出力に対して)(同一条件下)検知方式拡散式動作(ガス警報)自動復帰、(故障警報)自動復帰検知対象ガスCO2警報接点(ガス)無電圧接点各 1a・常時非励磁(警報時励磁)内容量1台
全16種類を絞り込む
電源
検知範囲
16種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
電源
消費電力
表示分解能
検知範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44892875RI-600-03・AC・0-2【本体】約200【リモートセンサ部】約55(ケーブルを除く)AC100V±10%・50/60HzAC 仕様:最大 6VA0~2vol%:0.005vol%0~2vol%
109,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44892884RI-600-03・AC・0-5【本体】約200【リモートセンサ部】約55(ケーブルを除く)AC100V±10%・50/60HzAC 仕様:最大 6VA0~2vol%:0.005vol%/2~5vol%:0.010vol%0~5vol%
109,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44892900RI-600-03・DC・0-2【本体】約180【リモートセンサ部】約55(ケーブルを除く)DC24V±10%DC 仕様:最大 4W0~2vol%:0.005vol%0~2vol%
109,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44892909RI-600-03・DC・0-5【本体】約180【リモートセンサ部】約55(ケーブルを除く)DC24V±10%DC 仕様:最大 4W0~2vol%:0.005vol%/2~5vol%:0.010vol%0~5vol%
109,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44892918RI-600-05・AC・0-2【本体】約200【リモートセンサ部】約55(ケーブルを除く)AC100V±10%・50/60HzAC 仕様:最大 6VA0~2vol%:0.005vol%0~2vol%
112,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44892927RI-600-05・AC・0-5【本体】約200【リモートセンサ部】約55(ケーブルを除く)AC100V±10%・50/60HzAC 仕様:最大 6VA0~2vol%:0.005vol%/2~5vol%:0.010vol%0~5vol%
112,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44892936RI-600-05・DC・0-2【本体】約180【リモートセンサ部】約55(ケーブルを除く)DC24V±10%DC 仕様:最大 4W0~2vol%:0.005vol%0~2vol%
112,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44892945RI-600-05・DC・0-5【本体】約180【リモートセンサ部】約55(ケーブルを除く)DC24V±10%DC 仕様:最大 4W0~2vol%:0.005vol%/2~5vol%:0.010vol%0~5vol%
112,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44892954RI-600-10・AC・0-2【本体】約200【リモートセンサ部】約55(ケーブルを除く)AC100V±10%・50/60HzAC 仕様:最大 6VA0~2vol%:0.005vol%0~2vol%
122,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44892970RI-600-10・AC・0-5【本体】約200【リモートセンサ部】約55(ケーブルを除く)AC100V±10%・50/60HzAC 仕様:最大 6VA0~2vol%:0.005vol%/2~5vol%:0.010vol%0~5vol%
122,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44892979RI-600-10・DC・0-2【本体】約180【リモートセンサ部】約55(ケーブルを除く)DC24V±10%DC 仕様:最大 4W0~2vol%:0.005vol%0~2vol%
122,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44892988RI-600-10・DC・0-5【本体】約180【リモートセンサ部】約55(ケーブルを除く)DC24V±10%DC 仕様:最大 4W0~2vol%:0.005vol%/2~5vol%:0.010vol%0~5vol%
122,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44892997RI-600-20・AC・0-2【本体】約200【リモートセンサ部】約55(ケーブルを除く)AC100V±10%・50/60HzAC 仕様:最大 6VA0~2vol%:0.005vol%0~2vol%
147,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44893006RI-600-20・AC・0-5【本体】約200【リモートセンサ部】約55(ケーブルを除く)AC100V±10%・50/60HzAC 仕様:最大 6VA0~2vol%:0.005vol%/2~5vol%:0.010vol%0~5vol%
147,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44893015RI-600-20・DC・0-2【本体】約180【リモートセンサ部】約55(ケーブルを除く)DC24V±10%DC 仕様:最大 4W0~2vol%:0.005vol%0~2vol%
147,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44893024RI-600-20・DC・0-5【本体】約180【リモートセンサ部】約55(ケーブルを除く)DC24V±10%DC 仕様:最大 4W0~2vol%:0.005vol%/2~5vol%:0.010vol%0~5vol%
147,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする