曜日別特売

運筆水書セット

運筆水書セット - アーテック[学校教材・教育玩具]運筆水書セット - アーテック[学校教材・教育玩具]運筆水書セット - アーテック[学校教材・教育玩具]運筆水書セット - アーテック[学校教材・教育玩具]運筆水書セット - アーテック[学校教材・教育玩具]運筆水書セット - アーテック[学校教材・教育玩具]運筆水書セット - アーテック[学校教材・教育玩具]運筆水書セット - アーテック[学校教材・教育玩具]

運筆力の向上に役立つセット
◎チャック付収納袋入り
材質:水書紙:不織布。サイズ:水書紙:297×210mm、水書き用小筆:軸径9×全長200mm(穂長26mm)、導入用水書き用小筆:軸径8×全長160mm(穂長18mm)、水ペンゴムPUSH型:軸径12×全長166mm(穂長7mm)、画筆箱:250×30×20mm、水ペン:軸径12×全長155mm(穂長7mm)、クリアホルダー:A4。セット内容:水書紙(罫線入り、罫線なし)×各1、水書き用小筆または水ペン×1、画筆箱 ※012010を除く×1、水入れ(スポンジ付) ※012012のみ×1、クリアホルダー×1

用途書道の授業や習字・毛筆練習やワークショップに。セット内容水書紙(罫線入り、罫線なし)×各1、水書き用小筆または水ペン×1、画筆箱 ×1、クリアホルダー×1材質水書紙:不織布寸法(mm)水書紙:297×210、画筆箱:250×30×20サイズクリアホルダー:A4寸法(軸径Φ×全長)(mm)水書き用小筆:9×200(穂長26)、導入用水書き用小筆:8×160(穂長18)、水ペンゴムPUSH型:12×166(穂長7)、、水ペン:12×155(穂長7)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4489551712007
オープン
555
611(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする