六角形の軸で持ちやすい 転がらないので周りを汚しにくい六角形の軸で持ちやすいデザイン筆です。面相筆、彩色筆、平筆の3本セットです。転がりにくいので机など周りを汚すのを防ぎます。名前シール付材質:ナイロン、ABS。サイズ:面相筆 中:全長約195mm・穂先約Φ3×15mm、彩色筆 中:全長約202mm・穂先約Φ6×25mm、 平筆 4号:全長約230mm・穂先約Φ13×18mm。セット内容:面相筆(中)×1、彩色筆(中)×1、 平筆 4号×1