T型スライドハンドル 差込角19.0mm

T型スライドハンドル 差込角19.0mm - ハゼット

差込ヘッドがスライドするハンドルバーです。
位置によってT型やL型のハンドルとしてご使用いただけます。
梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。

用途
ソケットドライブ用。
ハンドルバーはラチェットヘッド(1016)のハンドルと兼用可能。
トラスコ品番128-2426全長(mm)200差込角(mm)3/4"20表面処理クロムメッキ、研磨仕上げ内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
448970301015/2
17,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする