曜日別特売

Jackery Generator2000Plus 拡張バッテリー×5台+200Wソーラーパネル6枚セット 直列接続用アダプター2個付き

Jackery Generator2000Plus 拡張バッテリー×5台+200Wソーラーパネル6枚セット 直列接続用アダプター2個付き - Jackery(ジャクリ)Jackery Generator2000Plus 拡張バッテリー×5台+200Wソーラーパネル6枚セット 直列接続用アダプター2個付き - Jackery(ジャクリ)Jackery Generator2000Plus 拡張バッテリー×5台+200Wソーラーパネル6枚セット 直列接続用アダプター2個付き - Jackery(ジャクリ)Jackery Generator2000Plus 拡張バッテリー×5台+200Wソーラーパネル6枚セット 直列接続用アダプター2個付き - Jackery(ジャクリ)Jackery Generator2000Plus 拡張バッテリー×5台+200Wソーラーパネル6枚セット 直列接続用アダプター2個付き - Jackery(ジャクリ)Jackery Generator2000Plus 拡張バッテリー×5台+200Wソーラーパネル6枚セット 直列接続用アダプター2個付き - Jackery(ジャクリ)Jackery Generator2000Plus 拡張バッテリー×5台+200Wソーラーパネル6枚セット 直列接続用アダプター2個付き - Jackery(ジャクリ)Jackery Generator2000Plus 拡張バッテリー×5台+200Wソーラーパネル6枚セット 直列接続用アダプター2個付き - Jackery(ジャクリ)

「Jackery ポータブル電源 2000 Plus」と「専用拡張バッテリーJBP-2000A」5台、ソーラーパネル「Jackery SolarSaga 200」6枚を組み合わせたお得なセット商品。
超大容量 Jackery ポータブル電源 2000 Plusは2042Whの超大容量と定格出力3000Wの高出力を実現、合計10ポート(AC5口、USB4口、シガーソケット1口)が備わっており、同時に複数の電化製品に電力を供給することができます。拡張バッテリーは最大10台まで接続可能。2kWhから24kWhまで容量拡張することができます。
Step Charge急速充電で、2Hでフル充電が可能です。
超長サイクル寿命のリン酸鉄リチウムを採用 リン酸鉄リチウム電池を採用し、4000回サイクルの超長寿命、10年以上使えます。
Jackery専用アプリで、手元でコントロール Jackery専用アプリで、デバイス状態の確認やリモートコントロールことができます。

セット内容ポータブル電源 2000Plus 本体、2000Plus用増設バッテリー×5、バッテリーパック接続ケーブル×5、ソーラーパネル200W本体 ×6、車載用充電シガーアダプター、AC充電ケーブル、収納ポーチ、トランスジャック×2、接続ケーブル+トランスジャック×6、収納バッグ×6、SolarSaga 接続アダプター×2、取扱説明書、保証案内書寸法(mm)ポータブル電源:約473×359×373、Jackery Battery Pack 2000 Plus本体:約470×331×231、Jackery SolarSaga 200:展開/540×2320×25質量(kg)ポータブル電源:約27.9、Jackery Battery Pack 2000 Plus本体:約19出力4×AC:100V~50Hz/60Hz、最大20A、1×AC:100V~50Hz/60Hz、最大30A;5ポート合計3000W(瞬間最大6000W)、2×USB-A:Quick Charge 3.0、5-6V=3A、6-9V=2A、9-12V=1.5A、各ポート最大18W、2×USB-C:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=5A、各ポート最大100W、シガーソケット:12V=10A、最大10A定格電圧(V)18最大出力(W)200温度(℃)充電:0~45定格電流(A)11.12入力100V~50Hz/60Hz、最大15Aバッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)45.6バッテリー電圧(V)44.8DC開放電圧(V)23.2収納寸法(mm)Jackery SolarSaga 200:540×615×40ポートAC拡張:100V~50Hz/60Hz、最大30A、DC拡張:32.2V-50.4V=97A、電流制限97A、2×DC拡張:32.2V-50.4V=97A、電流制限97A短絡電流(A)11.76動作温度範囲(℃)-10~45バッテリー容量(Wh)2042.8入力ポートDC:11-17.5V(動作電圧)=8A、2ポ一 卜電流制限8A;17.5-60V(動作電圧)=12A、2ポ一 卜電流制限24A、合計1400W、11-17.5V(動作電圧)=8A、2ポート電流制限8A;17.5-60V(動作電圧)=12A、2ポート電流制限24A、合計1400W内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44909334JE-2000C+JBP-2000A×5+JS-200A×6+JA-CA3SA×2
オープン
1,454,545
1,600,000(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする