kuuki
TOATOA ドア付戸あたり B3木扉用
(1件のレビュー)
室内ドア用戸あたり。美しいエッジのミニマルデザイン。きりっと洗練された空間にフィットします。
付属品
丸木3.8×45ねじ:1本、六角レンチ:1本
材質
合成ゴム+鉄
質量(g)
54
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
18×18×90
内容量
1セット
注意
※屋外や浴室、異常な高温・低温、多湿の場所にはご使用できません。
※ドアの芯材がある位置に付属の木ねじで取り付けてください。
※戸当りに荷物を掛けないようにご注意ください。
※戸当り以外でのご使用はご遠慮ください。
※小さいお子様が誤って口の中に入れないようご注意ください。
※ドアを勢いよく開けると、壁が破損するおそれがあります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44895998
B-TOATOA-B3-W-CB-01
カーボンブラック
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
44896007
B-TOATOA-B3-W-AG-01
アッシュグレー
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44896016
B-TOATOA-B3-W-NW-01
ナチュラルホワイト
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
44896025
B-TOATOA-B3-W-CA-01
カフェオレ
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44896034
B-TOATOA-B3-W-CH-01
チョコレート
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください