kuuki
TOATOA 床付戸あたり B1木床用
室内木床用戸あたり。美しいエッジのミニマルデザイン。きりっと洗練された空間にフィットします。
付属品
皿木3.5×13ビス:4本
材質
合成ゴム+鉄
質量(g)
80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
30×30×30
内容量
1セット
注意
※屋外や浴室、異常な高温・低温、多湿の場所にはご使用できません。
※ドア下面と床との隙間が20mm以下であることをご確認ください。
※耐荷重は60kgです。
※戸当り以外でのご使用はご遠慮ください。
※小さいお子様が誤って口の中に入れないようご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44896095
B-TOATOA-B1-W-CB-01
カーボンブラック
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
44896104
B-TOATOA-B1-W-AG-01
アッシュグレー
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
44896120
B-TOATOA-B1-W-NW-01
ナチュラルホワイト
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
44896129
B-TOATOA-B1-W-CA-01
カフェオレ
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
44896138
B-TOATOA-B1-W-CH-01
チョコレート
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください