kuuki
TOATOA 床付戸あたり S1木床用
室内木床用戸あたり。天然木なのに、すっきりシャープ。和モダンにも、純和風にも調和します。
付属品
皿木3.5×13ビス:4本
材質
天然木+合成ゴム+鉄
質量(g)
95
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
47×33×47
内容量
1セット
注意
※屋外や浴室、異常な高温・低温、多湿の場所にはご使用できません。
※ドア下面と床との隙間が20mm以下であることをご確認ください。
※耐荷重は60kgです。
※戸当り以外でのご使用はご遠慮ください。
※天然木を使用しているため、木目・節・色みの違いがあります。自然素材の性質としてご理解ください。
※強い衝撃を与えないよう、お掃除などの際はご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44896278
B-TOATOA-S1-W-MP-01
メイプル
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44896287
B-TOATOA-S1-W-CR-01
チェリー
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44896296
B-TOATOA-S1-W-WL-01
ウォールナット
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください