kuuki
TOATOA ドア付戸あたりフック付 C4木扉用
室内ドア用戸あたり。くるんとカール、かわいいフック。かばんもコートも平気です。
付属品
丸木3.8×45ねじ:1本、六角レンチ:1本
材質
合成ゴム+鉄+アルミ
質量(g)
76
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
20×60×95
内容量
1セット
注意
※屋外や浴室、異常な高温・低温、多湿の場所にはご使用できません。
※ドアの芯材がある位置に付属の木ねじで取り付けてください。
※荷物は戸当り本体ではなく、フックにお掛けください(耐荷重5kg)
※戸当り以外でのご使用はご遠慮ください。
小さいお子様が誤って口の中に入れないようご注意ください。
※ドアを勢いよく開けると、壁が破損するおそれがあります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44896357
B-TOATOA-C4-W-CB-01
カーボンブラック
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44896366
B-TOATOA-C4-W-AG-01
アッシュグレー
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44896375
B-TOATOA-C4-W-NW-01
ナチュラルホワイト
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44896384
B-TOATOA-C4-W-CA-01
カフェオレ
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44896400
B-TOATOA-C4-W-CH-01
チョコレート
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください