シンドー
から揚げスコップ
フライヤー内の揚げ物を一気にすくい取れます。
用途
先端は袋・容器に入れやすく網の角をカット。
揚げ物の油を切って、そのまま容器に移し替えれば作業効率アップ!
スタッキング可能で複数でも場所を取りません。
材質
SUS304(電解研磨)、網/平織金網Φ1.1(4m/s) 開き目5.25
形状
角型
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44908808
-
小
220
111×305×139
¥
7,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44908817
-
大
320
211×305×139
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください