曜日別特売

18-8ローリングピン

18-8ローリングピン - GSホームプロダクツジャパン

ローラー部は衛生的な18-8ステンレス製です。

用途クッキー生地などを伸ばすためのローリングピン(めん棒)です。材質ローリング部/18-8ステンレス、ハンドル/ポリプロピレン全長(mm)475質量(g)660外径(Φmm)255(ローリング部)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44908826-
3,500
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする