ヤマリア(YAMASHITA)
エギ王K 2.5
視認性の良いピンク&オレンジに490グロー虹ボディを採用したカラー。ローライト・濁り潮時は490グローボディがアピールしつつ、虹テープの要素も持ち合わせたオールラウンダー。
用途
イカが最も見やすい発光色「490グロー」でローライト・濁り潮を攻略するエギ王K追加カラー!
全長(mm)
(針抜)75
色
(ボディ下地)490グロー虹ボディ
質量(g)
11
タイプ
(沈下)ベーシック
種類
ラメ布
サイズ(号)
2.5
対象
アオリイカ/コウイカ
色番
052 ぶちぶちコーラル
沈下スピード(m/s)
約5
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44965605
052 ぶちぶちコーラル
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください