ヤマリア(YAMASHITA)
エギ王K 3.0
ケイムラ発光と相性抜群のピンクを組み合わせたカラー。透け感のあるケイムラ発光と淡いピンクが澄み潮から笹濁り時に効果を発揮。
用途
変わり続けるフィールドに対応するために生まれた、低活性のイカまでも釣るためのエギ。今まで諦めていたイカを獲る!
全長(mm)
(針抜)90
色
(ボディ下地)ケイムラボディ
質量(g)
16
タイプ
(沈下)ベーシック
種類
ラメ布
サイズ(号)
3
対象
アオリイカ/コウイカ
色番
005 ムラムラチェリー
沈下スピード(m/s)
約3
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44965700
005 ムラムラチェリー
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください