エギ王K 3.0

エギ王K 3.0 - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王K 3.0 - ヤマリア(YAMASHITA)

ケイムラ虹ボディを採用したカラー。ブルーとピンクの背色と組み合わせることで喰わせとアピールを両立。ケイムラまだら発光と虹色のスケスケボディがイカの視覚を刺激し、バイトへと導く!

用途ケイムラ発光で低活性のイカを攻略する追加カラー全長(mm)(針抜)90(ボディ下地)ケイムラ虹ボディ質量(g)16タイプ(沈下)ベーシック種類ラメ布サイズ(号)3対象アオリイカ/コウイカ色番051 スケスケキャンディ沈下スピード(m/s)約3内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44965736051 スケスケキャンディ
1,380
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする