ヤマリア(YAMASHITA)
エギ王K 3.0
シルエットの出やすいパープルに490グローボディを採用したカラー。シルエットと発光のダブルアピールで深場のイカにもしっかりアピールできるカラー。
用途
イカが最も見やすい発光色「490グロー」でローライト・濁り潮を攻略するエギ王K追加カラー!
全長(mm)
(針抜)90
色
(ボディ下地)490グローボディ
質量(g)
16
タイプ
(沈下)ベーシック
種類
ベーシック布
サイズ(号)
3
対象
アオリイカ/コウイカ
色番
055 ポイズンパープル
沈下スピード(m/s)
約3
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44965779
055 ポイズンパープル
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください