エギ王K 3.0

エギ王K 3.0 - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王K 3.0 - ヤマリア(YAMASHITA)

ピーカン・澄潮・潮止まりなどのタフな状況に強い紫外線発光カラー。澄潮に馴染むカラーがやる気のないイカを攻略。ヘッド部のイエローカラーにより視認性も良い。

用途次世代の紫外線発光アピール「ネオンブライト」搭載のエギ王Kに各サイズ追加!全長(mm)(針抜)90(ボディ下地)ネオブラブルー質量(g)16タイプ(沈下)ベーシック種類ラメ布サイズ(号)3対象アオリイカ/コウイカ色番071 ピーカンブルー沈下スピード(m/s)約3内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44965788071 ピーカンブルー
1,380
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする