曜日別特売

エギ王Kスーパーシャロータイプ 3.5SS

エギ王Kスーパーシャロータイプ 3.5SS - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王Kスーパーシャロータイプ 3.5SS - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王Kスーパーシャロータイプ 3.5SS - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王Kスーパーシャロータイプ 3.5SS - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王Kスーパーシャロータイプ 3.5SS - ヤマリア(YAMASHITA)
(1件のレビュー)

ケイムラ虹ボディを採用したカラー。ブルーとピンクの背色と組み合わせることで喰わせとアピールを両立。ケイムラまだら発光と虹色のスケスケボディがイカの視覚を刺激し、バイトへと導く!

用途
安定したスローフォールでスレイカを攻略するシャロー・スーパーシャロータイプ。
シャローに潜むスレイカ攻略の鍵は「安定」のスローフォール!
シャロー攻略には欠かせない3タイプを展開し、様々な場所や状況に対応。
アクティブバランサーを採用することで、アクションが小さくなりがちなシャロータイプのエギに、ダイナミックでメリハリのある動きを可能にした。
さらに、背中から不要な模様を排除することで、シャローエリアでの視認性をより高め、エキサイティングなエギングを楽しむことが出来る。
暗色系のカラーにもサイトカラーヘッドを搭載し、釣り人からの視認性を確保するなど、本気でシャローを狙うエギンガーには欠かせないモデル。
シャロータイプにはネンブツダイ柄、スーパーシャロータイプにはイワシ柄を採用、シンカーにもそれぞれ「S」、「SS」の文字を刻印し釣り人にも分かり易く。
アクティブバランサー:シャローエリアでのエギの姿勢を安定させ、理想のアクションを実現。シャロー・スーパーシャロータイプにのみ採用された、シャロータイプの証である青い目玉と青い羽根。
全長(mm)(針抜)105(ボディ下地)ケイムラ虹ボディ質量(g)19.5タイプ(沈下)スーパーシャロー種類ラメ布サイズ(号)3.5対象アオリイカ/コウイカ色番051 スケスケキャンディ沈下スピード(m/s)約8内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44966190051 スケスケキャンディ
1,430
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44966190
2024-10-30
用途: 夜のエギング
その他業種

デザインも気に入って購入。納品も早くアオリイカの釣果も有り、良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする