曜日別特売

エギ王TRスナップ

エギ王TRスナップ - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王TRスナップ - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王TRスナップ - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王TRスナップ - ヤマリア(YAMASHITA)

ストレートポイント形状:小さな隙間にも通しやすいストレートポイント形状。スナップキーパー:スナップに付属している「スナップキーパー」は、上側がスナップになっているので衣類やバッグのファスナーなど身近なものに装着することで、取り出しやすくなり釣りが快適になります。

用途安定スイムをアシストするティップラン専用スナップ!!TRスナップは、線材のみのシンプル構造にすることで抵抗を軽減して安定感を向上。また、先端の形状をストレートにすることで、今まで通すことができなかった小さな隙間にもスナップを通すことができ、使用可能なエギの種類が増えると同時に、装着時に手間取るストレスも解消!対象アオリイカ/コウイカ入数(個)10内容量1袋(10個×1袋)
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
強度(kg)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44967416S(15mm)11.5S 15
410
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
44967425M(17mm)17.5M 17
410
399
439(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする