曜日別特売

フラペン ブルーランナーS85

フラペン ブルーランナーS85 - ヤマリア(YAMASHITA)フラペン ブルーランナーS85 - ヤマリア(YAMASHITA)フラペン ブルーランナーS85 - ヤマリア(YAMASHITA)

ジグでは表現できない反射と異なる透過アピールが思わぬ状況で効果を発揮!クリアカラーに偏食するシラスパターンやイカパターンにも対応。

用途
シーバスタックルで出来る青物ゲーム「ライトショアプラッギング」対応!
<後方波動>
開閉式抵抗板「フラップ」が、ベイトが逃げ惑う際に放たれる「後方波動」を再現。
<アクション>
水面下~100cmをローリングアクションで、逃げ惑いパニック状態のベイトを演出。
<ぶっ飛び>
キャスト時は「フラップ」が畳み、フラペンのヘビーモデル(28g)によるぶっ飛び(平均75m)。
全長(mm)85B04C 生シラス質量(g)28タイプシンキングフック4(#)対象青物/シーバス/シイラ/サワラ水深(m)(潜行)1以上リングサイズ3(#)内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44969218B04C 生シラス
2,310
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする