ヤマリア(YAMASHITA)
フラペン ブルーランナーS85
透過性の背中とベリー(腹部)に光りが通り、ボディ内部で乱反射し広範囲アピール!青物に有効であるケイムラ発光も加わり、寄せるだけでなく喰わす要素も持つカラー。
用途
シーバスタックルで出来る青物ゲーム「ライトショアプラッギング」対応!
<後方波動>
開閉式抵抗板「フラップ」が、ベイトが逃げ惑う際に放たれる「後方波動」を再現。
<アクション>
水面下~100cmをローリングアクションで、逃げ惑いパニック状態のベイトを演出。
<ぶっ飛び>
キャスト時は「フラップ」が畳み、フラペンのヘビーモデル(28g)によるぶっ飛び(平均75m)。
全長(mm)
85
色
B09H ケイムラコットンキャンディ
質量(g)
28
タイプ
シンキング
フック
4(#)
対象
青物/シーバス/シイラ/サワラ
水深(m)
(潜行)1以上
リングサイズ
3(#)
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44969236
B09H ケイムラコットンキャンディ
¥
2,310
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください