曜日別特売

ポップクイーンF130

ポップクイーンF130 - ヤマリア(YAMASHITA)ポップクイーンF130 - ヤマリア(YAMASHITA)

ソルトゲームのド定番ベイトカラー。カラーに困ったときはイワシ!

用途
青物の本能を刺激する泡音(ポップ音)!ソルト用ポッパーのパイオニア。
<カラー>
プラスチック素材だから再現できる透過性と、Maria最新技術による新提案カラー。
<ダエンリング>
掛けた魚はもう逃がさない!高強度&変形し難いハーキュリー製の楕円形状リング。
<太軸フック>
安心強度の太軸フック標準装備。
全長(mm)130B01H イワシ質量(g)37タイプフローティングフック太軸1(#)対象青物/マグロ/シイラ/カツオ水深(m)(潜行)0リングサイズファイターズリングダエン6(#)内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44969376B01H イワシ
2,780
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする