曜日別特売

ラピード F130

ラピード F130 - ヤマリア(YAMASHITA)ラピード F130 - ヤマリア(YAMASHITA)ラピード F130 - ヤマリア(YAMASHITA)ラピード F130 - ヤマリア(YAMASHITA)

視認性が高い蛍光ピンクを背中に配色。ルアー位置やトレースコースを把握しやすく、バイトの瞬間も分かり易い。

用途
シーバスタックルでも使える、ライトショアプラッギング対応モデル。
意のままに動く、だから喰わせられる!操作する愉しさを体験できるダイビングペンシル。
ルアーを追ってきたのに、食わせきれず、見切って帰ってゆく青物たち・・・・・。「ここでこういう動きが出せたら・・・」、その想いを叶えられるのがラピードだ。
アングラーの操作に、変幻自在のアクションで応えてくれる。だから「食わせ」られる!
ロッドを大きく手前に引いて水面直下を泳がせるロングジャークでは、ベイトフィッシュのような生物的波紋を伴いながらアクションする。
ジャーク幅を短くして、ハイテンポで誘ってもバランスを崩さず水面への飛び出しがない。
連続トゥイッチでも、小型ペンシルのようなハイレスポンスで、逃げ惑うベイトフィッシュを演出。
出したいアクションは、何でもできる。
だから今までは、反転して帰ってゆくのを悲しく見送るしかなかった青物にも、口を使わせることができるのだ。
全長(mm)130B08H ピンクイワシ質量(g)30タイプフローティングフック1(#)対象青物/シイラ/マグロ/カツオリングサイズ6(#)内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44969866B08H ピンクイワシ
2,570
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする