ヤマリア(YAMASHITA)
ラピード F190
視認性が高い蛍光ピンクを背中に配色。ルアー位置やトレースコースを把握しやすく、バイトの瞬間も分かり易い。
用途
マッチ・ザ・ベイト対応のラピード190mmモデル。意のままに動く、だから喰わせられる!操作する愉しさを体験できるダイビングペンシル。
全長(mm)
190
色
B08H ピンクイワシ
質量(g)
65
タイプ
フローティング
推奨環境
フック(#):トリプル太軸2/0~3/0・シングル4~7g(1本)、リング(#):8
対象
青物/マグロ/GT
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44969970
B08H ピンクイワシ
¥
3,730
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください