曜日別特売

レガート F165

レガート F165 - ヤマリア(YAMASHITA)レガート F165 - ヤマリア(YAMASHITA)レガート F165 - ヤマリア(YAMASHITA)レガート F165 - ヤマリア(YAMASHITA)レガート F165 - ヤマリア(YAMASHITA)レガート F165 - ヤマリア(YAMASHITA)

青物ではド定番のプルピンカラー。ブルーとピンクのコントラスト変化でバイトに持ち込む。また、小魚を見上げて捕食する青物にとって、ピンクを採用した腹部はアピール要素になる。

用途
見切られる前に喰わす!高速リトリーブ対応ペンシル「レガート」、PE3~4号クラス対応ダウンサイズモデル。
ジャークによるダイビングアクションだけでなく、ダイブ後のスピードをつけたハンドル操作によるリトリーブでは、水面直下のレンジを強いフラッシングを伴ったキレのあるスイミングで泳ぎ続け、スローなルアー操作を見切る警戒心の強い青物をリアクション攻略!
マグネット重心移動によりキャスト時は「カチーン!」とリア重心となり、安定した飛距離で広範囲をサーチ。
着水後はセンター重心に戻り、水平に近いスイム姿勢は高速リトリーブに対応し、トビウオやサンマなどの水面で動きが速いベイトを捕食しているときや、日中・ベタ凪時の警戒心が高まるタイミングに有効。
ボディ側面の凹み(ディンプルサイド)が高速リトリーブ時に水を掴み、イレギュラーなスライドアクションを意図的につくりあげ、バイトチャンスを誘発する!
仕様(適正タックルデータ)ロッド:10ftクラスのショアプラッギング(適正タックルデータ)ロッド(キャストMAX:80g)/長さリール:6000~8000番クラスのスピニングリール/長さライン:PE3~4号全長(mm)165B13H ブルピンイワシ質量(g)50タイプフローティング推奨環境トリプルフック:オーナー社 ST66 #1/0 シングル2.5~3.5g/本(シャウト社 シングルクダコ #3/0~#4/0)、Mariaファイターズリングダエン#6対象青物/マグロ/GT標準装備品太軸トリプルフック#1/0 Mariaファイターズリングダエン#6内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44970110B13H ブルピンイワシ
3,200
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする