曜日別特売

ローデッド F140

ローデッド F140 - ヤマリア(YAMASHITA)ローデッド F140 - ヤマリア(YAMASHITA)

視認性が高い蛍光ピンクを背中に配色。ルアー位置やトレースコースを把握しやすく、バイトの瞬間も分かり易い。

用途
ハイレスポンスな本体設計と水絡みを重視した形状は、プラスチックとは思えないダイビングS字アクション、ウォーキングアクション、バブリングアクションを演出し、数十メートル下に潜むターゲットにまで、その存在をアピールする。
ボリュームのあるボディで、波動の強いウォブリング主体のアクションで。遠くにいる魚にも存在を気付かせることができるアピール性のダイビングペンシル。
ラフウォーターや水深の深いディープゾーンといったシチュエーションでも魚を引き寄せる力があります。
掛けた魚はもう逃がさない!高強度&変形し難いハーキュリー製の楕円形状リング装備。
全長(mm)140B08H ピンクイワシ質量(g)43タイプフローティングフック1/0(#)対象青物/カツオ/シイラ/マグロ/GT水深(m)(潜行)0リングサイズファイターズリングダエン6(#)内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44970155B08H ピンクイワシ
2,840
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする