ヤマリア(YAMASHITA)
ローデッド F140
デザインホロ技術によるケイムラ+フラッシングによる新感覚アピールに加え、ベリー部にはグローを採用した強アピールカラー!
用途
ハイレスポンスな本体設計と水絡みを重視した形状は、プラスチックとは思えないダイビングS字アクション、ウォーキングアクション、バブリングアクションを演出し、数十メートル下に潜むターゲットにまで、その存在をアピールする。
ボリュームのあるボディで、波動の強いウォブリング主体のアクションで。遠くにいる魚にも存在を気付かせることができるアピール性のダイビングペンシル。
ラフウォーターや水深の深いディープゾーンといったシチュエーションでも魚を引き寄せる力があります。
掛けた魚はもう逃がさない!高強度&変形し難いハーキュリー製の楕円形状リング装備。
全長(mm)
140
色
B24D ケイムラスリットグロー
質量(g)
43
タイプ
フローティング
フック
1/0(#)
対象
青物/カツオ/シイラ/マグロ/GT
水深(m)
(潜行)0
リングサイズ
ファイターズリングダエン6(#)
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44970164
B24D ケイムラスリットグロー
¥
2,840
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください