ヤマリア(YAMASHITA)
餌木ドロッパー 2.5
イカに見えやすい発光色である490グローをボディに採用したカラー。山陰で人気のブルー系カラー。
用途
スイッチベリーでイカにアピール!オモリグ専用カラーの餌木ドロッパー
ベリー部分に490グローを配置し、ケンサキイカの捕食スイッチをオン!シャクり上げていくエギに対して下方向から追尾するイカを誘う。
紫外線発光のネオンブライトカラー、490グロー、テープカラーで様々な状況に対応。
オモリグスタイルに対応する2.5号。
色
(ボディ下地)490ボディ
線径(Φmm)
(針)0.6
サイズ(号)
2.5
針形状
2段針
対象
ケンサキイカ/スルメイカ/ヤリイカ
色番
コバルトシャイン
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44970189
コバルトシャイン
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください