曜日別特売

エギ王SEARCH 3.0

エギ王SEARCH 3.0 - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王SEARCH 3.0 - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王SEARCH 3.0 - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王SEARCH 3.0 - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王SEARCH 3.0 - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王SEARCH 3.0 - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王SEARCH 3.0 - ヤマリア(YAMASHITA)
(1件のレビュー)

濁り潮に馴染むナチュラルなオリーブの背中と、緑のネオンブライトを採用したカラー。
金のフラッシングは濁り潮の中で効果的にアピールする。

用途
高活性イカ攻略「光と音で強力アピール!」ストロボフィンが生み出す平打ちアクションによる「光」、ラトルによる「音」を武器にしたハイアピールモデルです。
ボディの広い側面でギラッと光を反射させてイカを誘います。
また、生態研究に基づいた「イカが感知しやすいラトル音」で広範囲を効率良くサーチすることができます。
<ストロボフィン>
背中のフィンは、強いヒラ打ちアクションを発生させます。このアクションにより光を反射させ、イカの視覚へ強力にアピールします。
<フラットサイド>
ボディ側面の広いフラット面は、ヒラ打ちアクションで受けた光を強力に反射させます。
<サーチラトル>
アオリイカが最も聴き取りやすいとされる600Hz(ヘルツ)を中心としたラトル音を発生させます。
<ちょい速フォール>
ベーシックタイプよりフォール速度を少し速くしたことで、高活性なイカをテンポよく探ることができます。
<ネオンブライト>
ケイムラの紫外線発光効率を格段に向上させ、かつ光の三原色にあたる発光色(発光波長)をラインナップしたのが「ネオンブライト」です。
全長(mm)(針抜)95(ボディ下地)ネオンブライトグリーン/GOLD質量(g)17種類ラメ布サイズ(号)3色番077 オリーブアッシュ沈下スピード(m/s)約3.2内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44970444077 オリーブアッシュ
1,310
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44970444
2023-10-14
用途: 釣り(エギング)
サービス業

今年は、若干少なめ。
青物が多い感じで、時間帯を選んでエギング。
場所にもよると思いますが・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする