曜日別特売

エギ王SEARCH 3.5

エギ王SEARCH 3.5 - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王SEARCH 3.5 - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王SEARCH 3.5 - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王SEARCH 3.5 - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王SEARCH 3.5 - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王SEARCH 3.5 - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王SEARCH 3.5 - ヤマリア(YAMASHITA)

赤のネオンブライトボディと赤いフラッシングの効果により、夕マズメからナイトゲームにかけて活躍するカラー。
ブラウンの背中はローライトコンディションで水に溶け込み、ナチュラルにアピールする。

用途
高活性イカ攻略「光と音で強力アピール!」ストロボフィンが生み出す平打ちアクションによる「光」、ラトルによる「音」を武器にしたハイアピールモデルです。
ボディの広い側面でギラッと光を反射させてイカを誘います。
また、生態研究に基づいた「イカが感知しやすいラトル音」で広範囲を効率良くサーチすることができます。
<ストロボフィン>
背中のフィンは、強いヒラ打ちアクションを発生させます。このアクションにより光を反射させ、イカの視覚へ強力にアピールします。
<フラットサイド>
ボディ側面の広いフラット面は、ヒラ打ちアクションで受けた光を強力に反射させます。
<サーチラトル>
アオリイカが最も聴き取りやすいとされる600Hz(ヘルツ)を中心としたラトル音を発生させます。
<ちょい速フォール>
ベーシックタイプよりフォール速度を少し速くしたことで、高活性なイカをテンポよく探ることができます。
<ネオンブライト>
ケイムラの紫外線発光効率を格段に向上させ、かつ光の三原色にあたる発光色(発光波長)をラインナップしたのが「ネオンブライト」です。
全長(mm)(針抜)107.5(ボディ下地)ネオンブライトレッド/RED質量(g)24種類ラメ布サイズ(号)3.5色番079 ショコラブラウン沈下スピード(m/s)約2.8内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44970530079 ショコラブラウン
1,360
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする