【レンタル】建設機械車両用バックセンサー

【レンタル】建設機械車両用バックセンサー - エクサイト

超音波センサーにより、人や障害物を検知し、建設機械車両の巻き込み事故を防止!

セット内容回転灯付ベース部(マグネット付)、センサー部(マグネット・ケーブル5m付)、スピーカー(マグネット・ケーブル5m付)、電源接続ケーブル 4m、電源ケーブル(シガーソケット用)、電源ケーブル(バッテリー用)、取扱説明書取付【センサー部】マグネット式、【回転灯ベース部】マグネット式質量(g)【センサー部】約600、【回転灯ベース部】約3300使用温度範囲(℃)-10~55出力【第1段階】青色回転灯(5m×2.5m)、【第2段階】青色+橙色回転灯(2.5m以内)検出方式超音波反射波電源電圧(V)DC24(±10%)保護等級IP33(防雨構造)消費電力(mA)【待機時】0.1、【警報時】約1500応答速度0.2秒以下検出距離(m)最大約5音声出力【第1段階】離れてください(繰り返し)、【第2段階】危険です(繰り返し)検出対象検出範囲内の人体・障害物体検出範囲(m)【上下方向】最大約1.5、【左右方向】最大約2.5(周囲の環境により多少変わります)サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44956058SSW-5M410
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44956067SSW-5M415
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44956076SSW-5M430
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44956085SSW-5M45
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44956094SSW-5M4延長6
オープン
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59745275SSW-5M460
オープン
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59745291SSW-5M490
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59745300SSW-5M4120
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする