曜日別特売

【レンタル】ベーン式防爆風速計

【レンタル】ベーン式防爆風速計 - ヘンツ社

風速センサを接続して、防爆エリアでの風速の計測ができます。

セット内容本体表示器・風速センサ(ZS25GA-mn40/140/p6-Ex)・風向マーキング・ACアダプタ・収納ケース・取扱説明書材質ABS樹脂型式【風速センサ】ZS25GA-mn40/140/p6-Ex質量(g)335使用温度範囲(℃)-20~125精度±0.2%m.v.+±0.5%F.S.外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×40×17保護等級IP64測定対象アルミニウム寸法(Φ×mm)【風速センサ】25×170電池寿命(時間)約30(使用状況による)風速測定範囲(m/s)0.3~40応答速度1s電源タイプ充電式測定分解能0.01m/s防爆認証ATEX EEx ia IIC T6サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44956810HFA-Ex4010
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44956819HFA-Ex4015
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44956828HFA-Ex4030
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44956837HFA-Ex405
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44956846HFA-Ex40延長3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする