【レンタル】防水型クレーンスケール1t(校正書付)

【レンタル】防水型クレーンスケール1t(校正書付) - JFEアドバンテック

ひょう量1000kgの防水タイプ吊り秤です。

仕様【防水型クレーンスケール本体部/操作スイッチ】「電源」「零調」「風袋引き」「ホールド機能」、【手元表示部/操作スイッチ】電源/ゼロ調/風袋引き/プリンタ印字、【バッテリー充電器】充電式リチウムイオン電池用セット内容本体(シャックル/ロックピン付)、クレーンスケール置き台、充電器(ACケーブル/充電器/電源コード付)、バッテリー、手元表示器、単3電池4本、収納ケース、取扱説明書型式【手元表示部】 ATH-L01質量(kg)【防水型クレーンスケール本体部】約17、【手元表示部】約0.4備考防水型クレーンスケールで計量した重量値をお手元で確認することが可能なリモコン手元表示器です。風袋引き、ゼロ調も指示可能です。※手元表示部は防水・防塵仕様ではありません。寸法H(mm)58ひょう量(kg)1000電源【防水型クレーンスケール本体部】一般用リチウムイオン充電池・大容量リチウムイオン充電池、【手元表示部】アルカリ単3乾電池×4個寸法A(mm)423寸法D(mm)330寸法E(mm)26寸法B(mm)476表示部LCD/5桁/文字高さ25mm目量(kg)0.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【手元表示部】136×37×95保護等級IP655 (防塵性:粉塵が内部に侵入しない。防水性:いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない)連続使用時間(時間)【一般用リチウムイオン充電池】約50以上(バックライトOFF時)、【大容量リチウムイオン充電池】約100以上(バックライトOFF時)寸法I(mm)210寸法G(mm)300使用温湿度範囲-10~40℃/45~85%RH(結露しないこと)寸法C(Φmm)23寸法F(Φmm)45保管温度範囲(℃)-5~40使用時間(時間)【手元表示部】約100以上BluetoothVer.2.0+EDR準拠状態表示センタゼロ、風袋引き、バッテリー残量サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44956907ATHW-1BPL10
オープン
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44956916ATHW-1BPL15
オープン
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44956925ATHW-1BPL30
オープン
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44956934ATHW-1BPL5
オープン
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44956950ATHW-1BPL延長3
オープン
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59747409ATHW-1BPL60
オープン
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59747418ATHW-1BPL90
オープン
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59747427ATHW-1BPL120
オープン
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする