曜日別特売

【レンタル】吊荷通過警報装置(安全マン)

【レンタル】吊荷通過警報装置(安全マン) - 協立電子工業

音で危険を回避する!吊荷通過警報装置『安全マン』

仕様【メッセージ入力数】4セット内容本体、バッテリー×2、充電器、リモコン×2、Uボルト×2、ナット×8、ワッシャー・スプリングワッシャー×4、音声ファイルバックアップ(CD-R)、取扱説明書、収納ケース、CR2032×2個質量(g)【リモコン】約24使用温度範囲(℃)【本体】-10~40外形寸法(mm)【本体】547×225×186、【リモコン】63×30.5×11.6方式【送信】送信時間5秒以内、休止2秒以内本体質量(kg)約10連続使用約3日※ご使用頻度により変わります適合ワイヤ径(Φmm)最大60※標準構成品で付属しているものは、18mm~25mm※60mmのご利用を希望される場合は、お客様にてご用意をお願い致します通信方式単行通信(時間制限あり)消費電力(mA)【送信時】11、【スタンバイ時】1μA以下使用電池【本体】12V/8Ah、【リモコン】リチウム電池 CR-2032×1個到達距離(m)【音声最高】約250、【リモコン】見通しがよい場所で200~300送信出力1mW送信周波数(MHz)426.025変調方式1200bps音声出力定格6W、最大10W動作温度範囲(℃)【リモコン】-10~60サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44957205AZM-R3410
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44957214AZM-R3415
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44957230AZM-R3430
オープン
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44957239AZM-R345
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44957248AZM-R34延長6
オープン
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59747978AZM-R3460
オープン
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59747987AZM-R3490
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59747996AZM-R34120
オープン
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする