【レンタル】携帯型すべり試験機

【レンタル】携帯型すべり試験機 - 東北測器

すべり抵抗値測定(CSR)が可能!

セット内容踏み台(ワイヤ1本取付済)、指示スタンド、ガイドレール、重錘、すべり片(重錘に取付済)、高さ調節スケール、デジタルフォースゲージ(ZTS-i)、荷重検出器(ZTS-DPU-500N)、ACアダプタ、ボルトフック×2、アタッチメント、ワイヤ(17cm)×3、バネ、予備すべり片、モンキー、紙やすり(P240)、紙やすり(P500)、両面テープ、CD-R(取扱説明ビデオ)、取扱説明書(OH-101)、取扱説明書(デジタルフォースゲージ)、収納ケースサービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44957704OH-10110
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44957720OH-10115
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44957729OH-10130
オープン
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44957738OH-1015
オープン
92,980
102,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年1月30日
44957747OH-101延長2
オープン
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59748635OH-10160
オープン
339,800
373,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59748651OH-10190
オープン
459,800
505,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59748660OH-101120
オープン
589,800
648,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする